NEG(日電理化硝子)
サンプル瓶 PS-3 茶 瓶のみ 100本入
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
色
茶色
容量(mL)
3
外径×高さH(Φmm×mm)
16.5×40
肉厚(mm)
1
口内径(Φmm)
12.7
ポリ栓色
オレンジ
内容量
1箱(100本)
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57028038
205017
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください