表示器用盤面取付スピーカ

表示器用盤面取付スピーカ - 三菱電機エンジニアリング

表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。
挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。
表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。
工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください)
10段階の音量(最大90dB)に調整できます。

取付方式パネル挟み込み式適合規格CE、KC使用周囲温度(℃)0~55入力端子Φ3.5 ミニジャック使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと音圧レベル(dB)最大90(at 1m)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57039956FA1-GT0S04W
28,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする