アナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット

アナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット - 三菱電機エンジニアリング

CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。
アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。
温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。
制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。
構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。

適合規格CE、KC、UL対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力/出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57040026FA3-AT1C8X-01C入力
64,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57040035FA3-AT1C8Y-01C出力
64,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57040044FA3-AT1C8Y入力
63,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57040053FA3-AT1C8X出力
63,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする