曜日別特売

A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ

A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。
本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。
計量台防塵・防水仕様 IP65。
3倍働くトリプルレンジ。
3色5段カラーコンパレータライト標準装備。
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。
表示部は上向き方向に無段階で調整可能。
在庫数量管理に個数計機能。
連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))
抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能

用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)内容量1台
注意
※使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社 LR20(XJ)です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
最小表示/目量(mm)
計量皿寸法W(mm)
計量皿寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57041216HV15KCEP取扱説明書、六角レンチ80.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)250250
142,000
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
返品不可
62739277HV15KCEP-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書80.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)250250
152,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62739347HV15KCEP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書80.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)250250
166,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57041277HV200KCEP取扱説明書、六角レンチ180.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)390530
172,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62739286HV60KCEP-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書120.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)330424
172,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62739356HV60KCEP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書120.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)330424
186,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57041539HV60KCEP取扱説明書、六角レンチ120.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)330424
162,000
96,980
106,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
62739295HV200KCEP-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書180.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)390530
182,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62739365HV200KCEP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書180.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)390530
212,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする