O Light Kit

O Light Kit - バイオキミアO Light Kit - バイオキミアO Light Kit - バイオキミアO Light Kit - バイオキミアO Light Kit - バイオキミアO Light Kit - バイオキミア

専用設計のLED、ガラス蓋により、高品質な飼育環境を実現しました。
この商品は、主に苔飼育のために開発された植物飼育用品です。
錆びに強いステンレス製、苔や植物の湿度や温度により使い分けできる
2タイプの形状が1枚ずつ付属、タッチ式で簡単に光量を調節できます。

用途苔飼育用品付属品O Light(LED)、ガラス蓋2枚(2タイプ)、MOSS GLASS S(ガラス容器)、調光器・アダプターサイズ(cm)瓶:横21×奥21×高さ18(口径14.5)、LED:横15.5×奥15.5×高さ2、セット時:横15.5×奥15.5×高さ18.5使用電圧(V)DC12専用色温度(K)8000(発光色:白色)機種O Light Kit(オーライトキット)内容量1個
注意
※イメージ画像の苔・ソイル・木製台は付属しません。
※取扱説明書記載の推奨環境以外での使用は絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57041733SG-C-03
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする