ラバーポール(ポストコーン)用発光体

ラバーポール(ポストコーン)用発光体 - 吾妻商会(AZUMA)ラバーポール(ポストコーン)用発光体 - 吾妻商会(AZUMA)ラバーポール(ポストコーン)用発光体 - 吾妻商会(AZUMA)ラバーポール(ポストコーン)用発光体 - 吾妻商会(AZUMA)ラバーポール(ポストコーン)用発光体 - 吾妻商会(AZUMA)

ラバーポール(ポストコーン)の頭頂部に取り付けるソーラー充電式LED発光体です。
夜間緑色LEDが点滅発光します。
取付方法は、ポール頭頂部に樹脂架台を被せタッピングビスで固定するだけ。
充電終了後夜間に点滅発光を開始します。

用途ラバーポール(ポストコーン)専用です。仕様蓄電体:電気二重層コンデンサ、連動装置(同時点滅):無指向性通信(2.4GHz特小無線)見とおし距離10m材質発光部取付架台:樹脂製寸法(Φmm)発光部:100動作時間夜間(日没~日の出)LED使用数(個)6個発光パターン点滅内容量1個
注意
※ポール径80Φ専用です。
※ソーラー充電式の為、日陰になる箇所には設置しないでください。
※ラバーポール(ポストコーン)は含まれておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57041767ARMO-G緑色
35,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57041776ARMO-R赤色
35,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57041785ARMO-Y黄色
35,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする