曜日別特売

IA708C

IA708C - アライドテレシス

CentreCOM IA708Cは、10BASE-T/100BASE-TXポートを8ポート装備した産業用アンマネージドスイッチです。
産業用製品に要求される各種工業規格に準拠し、-10~70℃での動作温度を保証しているため、過酷な環境でも安心してご利用いただけます。
また、ポート、LED、電源部を前面に集約することで、DINレール取り付け後の作業性を確保しています。

仕様汚損度2質量(g)510ポート数8適合規格EMI規格(VCCIクラスA、EN55022 Class A)、安全規格(UL508)、EMS規格(IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、IEC61000-4-6、IEC61000-4-8)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×100×130保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570421530808R
37,800
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2025年11月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする