AT-SP10ER40/I

AT-SP10ER40/I - アライドテレシス

本製品は、10GBASE-ERに準拠したシングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュールです。

仕様送信光レベル:-4.7~4dBm、受信光レベル:-15.8~-1dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1550保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)85以下(結露なきこと)通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(10GBASE-ER)伝送距離40km許容損失(dB)11.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570425551070R
530,000
479,800
527,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする