アイメディア
落下防止機能付ネックレスの留め具・2個セット
(1件のレビュー)
マグネットでネックレスの付け外しラクラク!ゴールドとシルバーの2カラーご用意しました。
セット内容
2個セット
材質
銅・亜鉛(ニッケルメッキ)、マグネット
寸法(cm)
約直径0.6×3.5(1個あたり)
適合サイズ
お手持ちのアクセサリーのリング線の太さ/直径1.3mm以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57042957
1009066
シルバー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57042948
1009065
ゴールド
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください