スノル
マッフル炉
ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。
発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途
金属・非金属の熱処理、耐久試験
質量(kg)
36
容量(L)
13
電圧(V)
200
最高温度(℃)
1100
定格出力(kW)
1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505 x 685 x 555
扉開閉方式
上(スライド)
表示単位
1.0℃
温調器タイプ
標準:OMRON E5CC 2ステップ
庫内寸法(mm)
220 x 335 x 170
内容量
1個
注意
食品・油脂・有機物の燃焼には適しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57044436
OSK 481TV113
¥
630,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
1
お送りできません