曜日別特売

ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付)

ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付) - RYOBI(リョービ)

従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。
強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。
リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。
安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。

仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップ付内容量1台
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57045565BS1002P G1210090025~45
15,250
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045574BS1003P G1210095040~65
19,280
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045583BS1004P G12400105060~85
23,560
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045599BS1005P G12400120080~120
32,630
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045608BS1006P G127001500100~140
44,280
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする