曜日別特売

ドアガード 耐震ドア対応型

ドアガード 耐震ドア対応型 - RYOBI(リョービ)
仕様ゴムなし種別外開き用/耐震ドア対応型材質亜鉛ダイカスト合金勝手左右兼用調整方法受座調整式内容量1個
注意
※左右勝手共用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57046518RH-304N
2,990
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする