曜日別特売

表示錠 (表示錠+サムターン)

表示錠 (表示錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)表示錠 (表示錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)表示錠 (表示錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)表示錠 (表示錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)表示錠 (表示錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)
仕様表示錠+サムターン材質亜鉛合金艶消しブラック適合扉厚(mm)28~40内容量1個
注意
※屋内専用となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57047866S-4ZB BS51B/S51
3,580
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57047875S-4ZB BS60B/S60
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする