GIKEN(川口技研)
引戸錠BWtype(空錠引手)
材質
亜鉛合金
セット内容
室内外一組
種類
引手(両面)
適合扉厚(mm)
33~38
内容量
1組
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57049108
1BW-N
ニッケル
¥
3,220
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049117
1BW-MG
塗装ゴールド
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049126
1BW-MS
塗装シルバー
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049135
1BW-MB
塗装ブラウン
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049144
1BW-SG
サテンゴールド
¥
3,220
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください