GIKEN(川口技研)
引戸錠CWtype(空錠引手)
材質
亜鉛合金
セット内容
室内外一組
種類
引手(両面)
適合扉厚(mm)
33~38
内容量
1組
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります
全7種類を絞り込む
色
選択してください
クローム
サテンゴールド
ニッケル
塗装ゴールド
塗装シルバー
塗装ブラウン
艶消しブラック
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57049196
1CW-Cr
クローム
¥
3,820
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049205
1CW-ZB
艶消しブラック
¥
3,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049214
1CW-MG
塗装ゴールド
¥
2,570
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049223
1CW-MS
塗装シルバー
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
57049239
1CW-MB
塗装ブラウン
¥
2,570
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049248
1CW-N
ニッケル
¥
3,320
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049257
1CW-SG
サテンゴールド
¥
3,320
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください