GIKEN(川口技研)
引戸錠C-LTtype(空錠引手)
セット内容
室内外一組
材質
亜鉛合金
種類
引手(両面)
適合扉厚(mm)
28~33
内容量
1組
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57049266
1CL-ZB
艶消しブラック
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049275
1CL-Cr
クローム
¥
4,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049284
1CL-N
ニッケル
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください