GIKEN(川口技研)
引戸錠C-TTtype(空錠引手)
セット内容
室内外一組
材質
亜鉛合金
種類
引手(両面)
適合扉厚(mm)
28~40
内容量
1組
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57049327
1CT-Cr
クローム
¥
3,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57049336
1CT-N
ニッケル
¥
3,320
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください