引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット)

引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット) - GIKEN(川口技研)引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット) - GIKEN(川口技研)引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット) - GIKEN(川口技研)引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット) - GIKEN(川口技研)引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット) - GIKEN(川口技研)引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット) - GIKEN(川口技研)
(1件のレビュー)
仕様一体型引戸錠専用の鎌錠ケース本体内容量1個
注意
※戸引手A(B、C)type(内締錠)、戸引手A(B、C)type(表示錠)、戸引手A(B、C)type(シリンダー錠)とセットにてご使用いただけます。
※セパレートタイプの引戸錠では使用できません。
全8種類を絞り込む
仕様1
バックセット(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
仕様1
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57049519DY138K-YKフロント角調整ストライク形状:角B/S38
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57049528DY151K-YKフロント角調整ストライク形状:角B/S51
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57049537DY138K-Y6フロント角調整ストライク形状:6RB/S38
2,380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049546DY151K-Y6フロント角調整ストライク形状:6RB/S51
2,380
1,998
2,198(税込)
17日以内出荷
返品不可
57049555DY138R-YKフロント6R調整ストライク形状:角B/S38
2,380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049564DY151R-YKフロント6R調整ストライク形状:角B/S51
2,380
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
57049573DY138R-Y6フロント6R調整ストライク形状:6RB/S38
2,380
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
57049589DY151R-Y6フロント6R調整ストライク形状:6RB/S51
2,380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57049546
2023-12-31
用途: ドア補修時
製造業

この商品を探すのに苦労しましたが、取り扱いがあり、即購入させて頂きました。
同一商品でしたので、問題なく取り付けできました。
本当に助かりました。
また、購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする