画像準備中

ネオ グリップ(ロボット搬送対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57075699 品番NE75-130-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥238,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。
ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、
加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です)
グリップ爪で強力にワークをクランプします。
可動体を本体への挿入方向を変えることで口開きを大きくすることができます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02)
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。

全長(mm)130 質量(kg)3.5 寸法L(mm)32.5 寸法H(mm)32 全幅(mm)76 寸法A(mm)130 寸法S(mm)12(+0.1+0.05) 寸法D(mm)48 寸法E(mm)23 寸法B(mm)76 寸法C(mm)75 寸法X(mm)29 寸法T(mm)7.5 寸法W(mm)65 寸法Z(mm)142 寸法P(mm)15 寸法Y(mm)M6 寸法M(mm)10.5 寸法N(mm)10 寸法O(mm)40 寸法I(mm)8 寸法J(mm)M6 寸法G(mm)20 寸法K(mm)65 寸法Q(mm)20 寸法R(mm)20 寸法U(mm)10 寸法V(mm)80 トルク(N・m)100 寸法AA(mm)138 締付力(kN)20 寸法F-1(mm)5〜59 寸法F-2(mm)10〜64 寸法F-3(mm)50〜106

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする