CAPTAIN STAG
幼児用サドル ポスト付・Φ25.4mm
幼児用サドルブラックです。Φ25.4mmのポスト付きです。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、表皮:ポリ塩化ビニル、レール:鉄(亜鉛めっき)
長さ(mm)
260
幅(mm)
115
色
ブラック
質量(g)
550
寸法(幅W×長さL)(mm)
115×260
径(Φ)×全長(mm)
シートポスト:25.4×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055015
Y-2147
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください