曜日別特売

サドル子供車用/シートポスト付/Φ25.4mm

サドル子供車用/シートポスト付/Φ25.4mm - CAPTAIN STAG

サドル 子供車用/シートポスト付

長さ(mm)240幅(mm)170ブラック質量(g)550寸法(幅W×長さL)(mm)170×240径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055049Y-2156
3,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする