曜日別特売

サドル 軽快車用/シートポスト付/Φ25.4mm

サドル 軽快車用/シートポスト付/Φ25.4mm - CAPTAIN STAG

軽快車用サドル。シートポスト一体型です。

寸法(幅W×長さL)(mm)220×255質量(g)700材質本体:PP、表皮:PVC樹脂、クッション材:PU、やぐら・レール:鉄(亜鉛メッキ)径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×240幅(mm)220長さ(mm)255内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055058Y-2157グレー
3,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
57055067Y-2158ブラウン
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57055067Y-215857055049Y-2156Y-2158 サドル子供車用/シートポスト付/Φ25.4mm CAPTAIN STAG 57055049サドル子供車用/シートポスト付/Φ25.4mmCAPTAIN STAG1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする