炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット

炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット - フジトク
形状ソケット材質炭素鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57415138PT6SA8A1/4
765
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415147PT6SA10A3/8
765
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415156PT6SA15A1/2
1,272
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415165PT6SA20A3/4
1,696
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415174PT6SA25A1
3,176
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする