フジトク
炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ
形状
プラグ
材質
炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法R(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57415269
PT4P
8A
1/4
1/4
8
7
15
7
¥
136
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415278
PT4P
10A
3/8
3/8
11
8
19
9
¥
136
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415287
PT4P
15A
1/2
1/2
12
9
21
12
¥
253
¥
248
¥
273
(税込)
当日出荷
57415296
PT4P
20A
3/4
3/4
15
10
25
14
¥
456
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415305
PT4P
25A
1
1
17
11
28
17
¥
1,413
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415314
PT4P
32A
1-1/4
11/4
19
12
31
19
¥
2,696
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415323
PT4P
40A
1-1/2
11/2
22
13
35
23
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415339
PT4P
50A
2
2
22
14
36
26
¥
5,408
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください