曜日別特売

ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット

ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット - フジトク
材質ステンレス形状ソケット内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57415427PT6SA1/48A
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57415436PT6SA3/810A
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415445PT6SA1/215A
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
57415454PT6SA3/420A
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415463PT6SA125A
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする