曜日別特売

ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ - フジトク
材質ステンレス形状プラグ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57415558PT4P3/810A
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
57415567PT4P1/215A
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
57415576PT4P3/420A
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
57415585PT4P125A
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
57415594PT4P1-1/432A
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
57415603PT4P1-1/240A
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
57415619PT4P250A
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする