フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 90°エルボ
管厚
S80
形状
エルボ
材質
炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57415707
PT90E
14.3
23
10
9.4
21.1
11.1
1/4
8A
¥
989
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415716
PT90E
17.8
28
13
12.7
26.5
13.5
3/8
10A
¥
989
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415725
PT90E
22.2
33
13
16.1
28.9
15.9
1/2
15A
¥
1,144
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415734
PT90E
27.7
39
16
21.4
35.1
19.1
3/4
20A
¥
1,316
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415743
PT90E
34.5
47
16
27.2
38.2
22.2
1
25A
¥
1,957
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415759
PT90E
43.2
57
18
35.5
45
27
1-1/4
32A
¥
3,288
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415768
PT90E
49.1
64
19
41.2
50.8
31.8
1-1/2
40A
¥
4,206
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415777
PT90E
61.1
77
22
52.7
60.1
38.1
2
50A
¥
7,907
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください