フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ
管厚
S80
形状
エルボ
材質
炭素鋼
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57415786
PT45E
14.3
23
10
9.4
17.9
7.9
1/4
8A
¥
1,193
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415795
PT45E
17.8
28
13
12.7
20.9
7.9
3/8
10A
¥
1,193
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415804
PT45E
22.2
33
13
16.1
24.1
11.1
1/2
15A
¥
1,465
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415813
PT45E
27.7
39
16
21.4
28.7
12.7
3/4
20A
¥
1,873
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415829
PT45E
34.5
47
16
27.2
30.3
14.3
1
25A
¥
2,526
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415838
PT45E
43.2
57
18
35.5
35.5
17.5
1-1/4
32A
¥
3,835
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415847
PT45E
49.1
64
19
41.2
39.6
20.6
1-1/2
40A
¥
4,852
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415856
PT45E
61.1
77
22
52.7
47.4
25.4
2
50A
¥
8,684
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください