フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ
管厚
S80
形状
チーズ
材質
炭素鋼
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57415865
PTT
14.3
23
10
9.4
21.1
11.1
1/4
8A
¥
1,299
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415874
PTT
17.8
28
13
12.7
26.5
13.5
3/8
10A
¥
1,299
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415883
PTT
22.2
33
13
16.1
28.9
15.9
1/2
15A
¥
1,603
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415899
PTT
27.7
39
16
21.4
35.1
19.1
3/4
20A
¥
2,305
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415908
PTT
34.5
47
16
27.2
38.2
22.2
1
25A
¥
2,863
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415917
PTT
43.2
57
18
35.5
45
27
1-1/4
32A
¥
4,537
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415926
PTT
49.1
64
19
41.2
50.8
31.8
1-1/2
40A
¥
5,834
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415935
PTT
61.1
77
22
52.7
60.1
38.1
2
50A
¥
10,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください