曜日別特売

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ - フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ - フジトク
形状エルボ材質炭素鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57415944PTSL23302371/48A
1,387
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415953PTSL28362693/810A
1,387
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415969PTSL334329131/215A
1,923
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415978PTSL395037163/420A
2,504
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415987PTSL47574020125A
3,742
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415996PTSL576545281-1/432A
5,675
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416005PTSL647452301-1/240A
8,531
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416014PTSL77836540250A
13,653
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする