フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット
管厚
S80
形状
ソケット
材質
炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57416023
PTSA
14.3
22
9.6
9.4
6.4
25.6
8
28
22
1/4
8A
¥
663
¥
568
¥
625
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416039
PTSA
17.8
27
9.6
12.7
6.4
25.6
9
33
27
3/8
10A
¥
663
¥
568
¥
625
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416048
PTSA
22.2
32
9.6
16.1
9.5
28.7
9
37
32
1/2
15A
¥
960
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416057
PTSA
27.7
38
12.7
21.4
9.5
34.9
12
42
38
3/4
20A
¥
1,083
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416066
PTSA
34.5
46
12.7
27.2
12.7
38.1
13
45
46
1
25A
¥
1,532
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416075
PTSA
43.2
55
12.7
35.5
12.7
38.1
14
52
58
1-1/4
32A
¥
2,355
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416084
PTSA
49.1
63
12.7
41.2
12.7
38.1
16
56
63
1-1/2
40A
¥
2,924
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416093
PTSA
61.1
76
15.9
52.7
19.1
50.9
18
66
77
2
50A
¥
4,614
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください