曜日別特売

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6S 異径 六角ソケット

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6S 異径 六角ソケット - フジトク
材質炭素鋼形状ソケット内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57416188PT6S3/8×1/410A×8A
746
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416197PT6S1/2×1/415A×8A
1,257
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416206PT6S1/2×3/815A×10A
1,257
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416215PT6S3/4×1/220A×15A
1,669
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416224PT6S3/4×3/820A×10A
1,669
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416233PT6S1×3/425A×20A
2,173
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416249PT6S1×1/225A×15A
2,173
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416258PT6S1-1/4×132A×25A
3,432
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416267PT6S1-1/4×3/432A×20A
3,432
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416276PT6S1-1/2×1-1/440A×32A
4,454
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416285PT6S1-1/2×140A×25A
4,454
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416294PT6S2×1-1/250A×40A
6,630
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416303PT6S2×1-1/450A×32A
6,630
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする