フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTHC ハーフカップリング
管厚
S80
形状
カップリング
材質
炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57416398
PTHC
14.3
22
9.6
9.4
25.5
15.9
28
1/4
8A
¥
641
¥
558
¥
614
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416407
PTHC
17.8
27
9.6
12.7
27.1
17.5
33
3/8
10A
¥
641
¥
558
¥
614
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416416
PTHC
22.2
32
9.6
16.1
31.8
22.2
37
1/2
15A
¥
901
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416425
PTHC
27.7
38
12.7
21.4
36.5
23.8
42
3/4
20A
¥
1,090
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416434
PTHC
34.5
46
12.7
27.2
41.3
28.6
45
1
25A
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416443
PTHC
43.2
55
12.7
35.5
42.9
30.2
52
1-1/4
32A
¥
2,421
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416459
PTHC
49.1
63
12.7
41.2
44.5
31.8
56
1-1/2
40A
¥
3,012
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416468
PTHC
61.1
76
15.9
52.7
57.2
41.3
66
2
50A
¥
4,746
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください