フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ
形状
キャップ
材質
炭素鋼
管厚
S80
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57416556
PTCA
8A
1/4
14.3
22
9.6
16
¥
677
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416565
PTCA
10A
3/8
17.8
27
9.6
17
¥
677
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416574
PTCA
15A
1/2
22.2
32
9.6
18
¥
983
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416583
PTCA
20A
3/4
27.7
38
12.7
22
¥
1,117
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416599
PTCA
25A
1
34.5
46
12.7
23
¥
1,741
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416608
PTCA
32A
1-1/4
43.2
56
12.7
25
¥
2,438
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416617
PTCA
40A
1-1/2
49.1
63
12.7
26
¥
3,182
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416626
PTCA
50A
2
61.1
76
15.9
31
¥
4,835
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください