フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル
形状
ニップル
材質
炭素鋼
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57416635
PTN
8A
1/4
7
34
8
17
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416644
PTN
10A
3/8
9
37
9
21
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416653
PTN
15A
1/2
12
43
9
26
¥
693
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416669
PTN
20A
3/4
16
48
10
32
¥
1,077
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416678
PTN
25A
1
20
53
11
35
¥
1,338
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416687
PTN
32A
1-1/4
28
56
12
46
¥
2,156
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416696
PTN
40A
1-1/2
30
60
14
54
¥
2,978
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416705
PTN
50A
2
40
66
16
63
¥
4,542
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください