フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ
材質
炭素鋼
形状
プラグ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ
呼び径(B)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57416976
PT6P
19
17
R1/4
1/4
6
¥
442
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416985
PT6P
22
21
R3/8
3/8
8
¥
442
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416994
PT6P
25
26
R1/2
1/2
8
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417003
PT6P
28
32
R3/4
3/4
9
¥
893
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417019
PT6P
30
35
R1
1
9
¥
1,077
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417028
PT6P
34
46
R1.1/4
1-1/4
12
¥
1,542
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417037
PT6P
37
54
R1.1/2
1-1/2
14
¥
2,106
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417046
PT6P
41
63
R2
2
16
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください