防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ - フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ - フジトク
形状プラグ材質炭素鋼内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法R(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57417055PT4P1/41181991/48A
190
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417064PT4P3/812921123/810A
190
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417073PT4P1/2151025141/215A
349
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417089PT4P3/4171128173/420A
631
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417098PT4P119123119125A
1,817
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417107PT4P11/4221335231-1/432A
3,725
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417116PT4P11/2221436261-1/240A
5,636
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417125PT4P226154132250A
7,470
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする