曜日別特売

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. - フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. - フジトク
形状ユニオン材質炭素鋼内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法D(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法L(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57417213PTOU8A1/413.81014.372210525835六角32六角1/4
3,377
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417229PTOU10A3/817.31217.810271054.56141六角38六角3/8
3,377
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417238PTOU15A1/221.71622.2123210616946六角41六角1/2
4,217
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417247PTOU20A3/427.22027.716381369.57954六角50六角3/4
5,460
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417256PTOU25A1342534.520471376.58763六角58六角1
8,427
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417265PTOU32A1-1/442.73243.2255613849777六角71六角11/4
9,967
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417274PTOU40A1-1/248.63849.13263139310684六角75六角11/2
13,680
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417283PTOU50A260.54861.13876179611295六角90六角2
18,482
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする