Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(15-16MPa) NVU ニードルバルブ

Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(15-16MPa) NVU ニードルバルブ - フジトク
材質(本体)SUS316バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57088457NVU-6-0141614.56260.2355
22,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088466NVU-8-015.8717.314.56260.5355
23,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088475NVU-10-01919.314.56367.5355
25,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088484NVU-12-02322.714.56375355
28,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする