曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ - フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ - フジトク
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57106483GT4V-6X1/8142538474
4,913
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
57106499GT4V-6X1/4142538494
4,913
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
57106508GT4V-8X1/4173252574
5,405
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
57106517GT4V-10X3/8193252624
6,410
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
57106526GT4V-12X3/8213254644
8,219
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする