フジトク
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MFF L型ミニチュアバルブ(オス・メス)
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57116615
MFF-1/8
30
59
16
¥
3,238
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116624
MFF-1/4
30
66
25
¥
4,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
57116633
MFF-3/8
30
68
28
¥
6,030
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116649
MFF-1/2
30
75
34
¥
12,060
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材