フジトク
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHU 両口ホースタイプ
材質(本体)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合管外径(Φmm)
PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57116658
MHU-6
30
38
112
6
1/4
¥
4,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116667
MHU-7
30
38
112
7
1/4
¥
4,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116676
MHU-8
30
38
112
8
1/4
¥
4,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116685
MHU-9
30
38
112
9
1/4
¥
4,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116694
MHU-9.5
30
40
117
9.5
1/4
¥
5,137
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116703
MHU-10.5
30
40
118
10.5
3/8
¥
5,137
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116719
MHU-12
30
43
139
12
1/2
¥
10,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116728
MHU-12.7
30
43
139
12.7
1/2
¥
10,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116737
MHU-14
30
43
137
14
1/2
¥
10,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116746
MHU-16
30
43
143
16
1/2
¥
10,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材