曜日別特売

黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ

黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ - フジトク黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ - フジトク黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ - フジトク
(2件のレビュー)
材質(本体)黄銅バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57116755AMF-1/8X725750171/8
1,563
949
1,044(税込)
当日出荷
57116764AMF-1/4X725750171/4
1,563
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57116764
2026-01-06
用途: 20年くらい前のコンプレッサーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

中のパッキンが古くなってエア漏れしてました。
純正部品が取れなかったので探していたところ当該商品に交換したところエア漏れもなく使用できました。

2025-09-30
用途: コンプレッサードレンバルブ交換
和泉屋米店卸売・小売業

ベビコンドレン抜き部品として購入した。レビューを見る限りすでに40年近く使用しているものなので純正部品を取り寄せることもせずに、購入しました。AMF-1/4X7の意味さえ分らずでしたが、納まりました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする