黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHC 片口ホースタイプ

黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHC 片口ホースタイプ - フジトク黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHC 片口ホースタイプ - フジトク
材質(本体)黄銅寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ内容量1個
全21種類を絞り込む
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57116773MHC-6X1/81/86
3,797
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116789MHC-6X1/41/46
3,797
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116798MHC-6X3/83/86
4,913
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116807MHC-7X1/81/87
3,797
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116816MHC-7X1/41/47
3,497
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116825MHC-7X3/83/87
4,913
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116834MHC-8X1/81/88
3,797
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116843MHC-8X1/41/48
3,797
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116859MHC-8X3/83/88
4,913
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116868MHC-9X1/81/89
3,797
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116877MHC-9X1/41/49
3,797
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116886MHC-9.5X1/41/49.5
4,913
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116895MHC-9.5X3/83/89.5
4,913
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116904MHC-9.5X1/21/29.5
7,705
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116913MHC-10.5X1/41/410.5
4,913
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116929MHC-10.5X3/83/810.5
4,913
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116938MHC-10.5X1/21/210.5
8,933
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116947MHC-12X1/21/212
8,263
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116956MHC-12.7X1/21/212.7
8,263
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116965MHC-14X1/21/214
8,263
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116974MHC-16X1/21/216
8,263
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする