フジトク
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ
材質(本体)
黄銅
寸法A(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57116983
MHF-6X1/8
1/8
6
¥
3,797
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116999
MHF-6X1/4
1/4
6
¥
3,797
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117008
MHF-6X3/8
3/8
6
¥
4,913
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117017
MHF-7X1/8
1/8
7
¥
3,797
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117026
MHF-7X1/4
1/4
7
¥
3,797
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117035
MHF-7X3/8
3/8
7
¥
4,913
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117044
MHF-8X1/8
1/8
8
¥
3,797
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117053
MHF-8X1/4
1/4
8
¥
3,797
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117069
MHF-8X3/8
3/8
8
¥
4,913
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117078
MHF-9X1/8
1/8
9
¥
3,797
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117087
MHF-9X1/4
1/4
9
¥
3,797
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117096
MHF-9X3/8
3/8
9
¥
4,913
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117105
MHF-9.5X1/4
1/4
9.5
¥
4,913
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117114
MHF-9.5X3/8
3/8
9.5
¥
4,913
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117123
MHF-9.5X1/2
1/2
9.5
¥
7,705
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117139
MHF-10.5X1/4
1/4
10.5
¥
4,913
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117148
MHF-10.5X3/8
3/8
10.5
¥
4,913
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117157
MHF-10.5X1/2
1/2
10.5
¥
8,933
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117166
MHF-12X1/2
1/2
12
¥
8,263
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117175
MHF-12.7X1/2
1/2
12.7
¥
8,263
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117184
MHF-14X1/2
1/2
14
¥
8,263
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117193
MHF-16X1/2
1/2
16
¥
8,263
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材