スリーエッチ
ベルト荷締機
トラックの荷締めに最適なサイズになっています。
用途
物品の固縛に。
トラスコ品番
217-3499
質量(kg)
2.3
最大使用荷重(t)
0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57139749
PB50PTG
-
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2.5
0.7
2.5
3.2
500
-
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください