ワコーパレット
パレボックス
メッシュ構造で強度に優れています。フォークリフトによる荷役が容易にできます。最も普及しているサイズです。
用途
各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器に。
脚高(mm)
97
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57139977
W2D2
1250
1200×1000×900
215-0771
69
6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139864
WE-C1
1000
1200×1000×1040
215-0760
64
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139873
WE-F1
1000
900×650×680
215-0748
38
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139889
WE-G1
1000
1500×1100×1100
215-0741
84
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139898
WE-J3
800
800×500×540
215-0759
29
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139907
J5
500
800×500×540
215-0772
24
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139916
K1
500
800×500×540
215-0761
27
4.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139925
WE-L1D2
-
1000×800×850
215-0758
48
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139934
WE-L2D2
1000
1200×1000×900
215-0744
62
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139943
WE-L3
1000
1050×1050×1000
215-0745
59
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139959
WE-L4
-
1200×1000×510
215-0742
48
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139968
W1D2
1500
1000×800×850
215-0773
53
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません