ポリカーム
プライマースプレー缶
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途
スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理
付属品
延長ノズル15cm
適合
(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE
色
乳半色
主な用途
PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
144mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57140625
PCS-1912PP+N
1本(300mL)
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
57140634
PCS-1912PP+N
1箱(300mL×12本)
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください