廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:黒
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全283種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
ねじ径
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
寸法D×H(mm)
選択してください
6×3(A)
6×6(B)
6×8(C)
6×10(D)
6×12(E)
6×15(F)
8×3(G)
8×4(H)
8×6(I)
8×8(K)
8×10(L)
8×12(M)
8×15(N)
10×4(O)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×4(U)
12×5(V)
12×10(W)
12×12(X)
12×15(Y)
16×5(Z5)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
283種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57233549
NB-204AA-R
0.45
4
M2.6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233558
NB-206AA-R
0.45
6
M2.6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233567
NB-208AA-R
0.45
8
M2.6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233576
NB-210AA-R
0.45
10
M2.6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233585
NB-212AA-R
0.45
12
M2.6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233594
NB-204GA-R
0.45
4
M2.6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233603
NB-206GA-R
0.45
6
M2.6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233619
NB-208GA-R
0.45
8
M2.6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233628
NB-210GA-R
0.45
10
M2.6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233637
NB-212GA-R
0.45
12
M2.6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233646
NB-306AA-R
0.5
6
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233655
NB-308AA-R
0.5
8
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233664
NB-310AA-R
0.5
10
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233673
NB-312AA-R
0.5
12
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233689
NB-315AA-R
0.5
15
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233698
NB-318AA-R
0.5
18
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233707
NB-320AA-R
0.5
20
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233716
NB-325AA-R
0.5
25
M3
6×3(A)
5.6-1.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233725
NB-306GA-R
0.5
6
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233734
NB-308GA-R
0.5
8
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233743
NB-310GA-R
0.5
10
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233759
NB-312GA-R
0.5
12
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233768
NB-315GA-R
0.5
15
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233777
NB-318GA-R
0.5
18
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233786
NB-320GA-R
0.5
20
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233795
NB-325GA-R
0.5
25
M3
8×3(G)
7.6-1.0
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233804
NB-306BA-R
0.5
6
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233813
NB-308BA-R
0.5
8
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233829
NB-310BA-R
0.5
10
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233838
NB-312BA-R
0.5
12
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233847
NB-315BA-R
0.5
15
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233856
NB-318BA-R
0.5
18
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233865
NB-320BA-R
0.5
20
M3
6×6(B)
5.6-1.0
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233874
NB-306CA-R
0.5
6
M3
8×6(I)
7.6-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233883
NB-308CA-R
0.5
8
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233899
NB-310CA-R
0.5
10
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233908
NB-312CA-R
0.5
12
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233917
NB-315CA-R
0.5
15
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233926
NB-318CA-R
0.5
18
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233935
NB-320CA-R
0.5
20
M3
6×8(C)
5.6-1.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233944
NB-306KA-R
0.5
6
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233953
NB-308KA-R
0.5
8
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233969
NB-310KA-R
0.5
10
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233978
NB-312KA-R
0.5
12
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233987
NB-315KA-R
0.5
15
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57233996
NB-318KA-R
0.5
18
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57234005
NB-320KA-R
0.5
20
M3
8×8(K)
7.6-1.0
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57234014
NB-306DA-R
0.5
6
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57234023
NB-308DA-R
0.5
8
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57234039
NB-310DA-R
0.5
10
M3
6×10(D)
5.6-1.0
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ