曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-RRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-RRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRワッシャー:黒内容量1袋(50個)
全97種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57249125NB-204BB-RM2.60.456×7(B)54.7-0.54
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249134NB-206BB-RM2.60.456×7(B)54.7-0.56
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249143NB-208BB-RM2.60.456×7(B)54.7-0.58
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249159NB-210BB-RM2.60.456×7(B)54.7-0.510
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249168NB-212BB-RM2.60.456×7(B)54.7-0.512
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249177NB-204IB-RM2.60.458×7(I)76.6-0.54
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249186NB-206IB-RM2.60.458×7(I)76.6-0.56
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249195NB-208IB-RM2.60.458×7(I)76.6-0.58
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249204NB-210IB-RM2.60.458×7(I)76.6-0.510
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249213NB-212IB-RM2.60.458×7(I)76.6-0.512
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249229NB-306BB-RM30.56×7(B)54.8-1.06
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249238NB-308BB-RM30.56×7(B)54.8-1.08
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249247NB-310BB-RM30.56×7(B)54.8-1.010
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249256NB-312BB-RM30.56×7(B)54.8-1.012
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249265NB-315BB-RM30.56×7(B)54.8-1.015
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249274NB-318BB-RM30.56×7(B)54.8-1.018
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249283NB-320BB-RM30.56×7(B)54.8-1.020
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249299NB-325BB-RM30.56×7(B)54.8-1.025
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249308NB-306IB-RM30.58×7(I)76.6-1.06
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249317NB-308IB-RM30.58×7(I)76.6-1.08
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249326NB-310IB-RM30.58×7(I)76.6-1.010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249335NB-312IB-RM30.58×7(I)76.6-1.012
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249344NB-315IB-RM30.58×7(I)76.6-1.015
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249353NB-318IB-RM30.58×7(I)76.6-1.018
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249369NB-320IB-RM30.58×7(I)76.6-1.020
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249378NB-325IB-RM30.58×7(I)76.6-1.025
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249387NB-306PB-RM30.510×8(P)87.6-1.06
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249396NB-308PB-RM30.510×8(P)87.6-1.08
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249405NB-310PB-RM30.510×8(P)87.6-1.010
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249414NB-312PB-RM30.510×8(P)87.6-1.012
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249423NB-315PB-RM30.510×8(P)87.6-1.015
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249439NB-318PB-RM30.510×8(P)87.6-1.018
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249448NB-320PB-RM30.510×8(P)87.6-1.020
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249457NB-325PB-RM30.510×8(P)87.6-1.025
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249466NB-406JB-RM40.78×8(J)76.6-1.06
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249475NB-408JB-RM40.78×8(J)76.6-1.08
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249484NB-410JB-RM40.78×8(J)76.6-1.010
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249493NB-412JB-RM40.78×8(J)76.6-1.012
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249509NB-415JB-RM40.78×8(J)76.6-1.015
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249518NB-418JB-RM40.78×8(J)76.6-1.018
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249527NB-420JB-RM40.78×8(J)76.6-1.020
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249536NB-425JB-RM40.78×8(J)76.6-1.025
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249545NB-430JB-RM40.78×8(J)76.6-1.030
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249554NB-406PB-RM40.710×8(P)87.6-1.06
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249563NB-408PB-RM40.710×8(P)87.6-1.08
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249579NB-410PB-RM40.710×8(P)87.6-1.010
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249588NB-412PB-RM40.710×8(P)87.6-1.012
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249597NB-415PB-RM40.710×8(P)87.6-1.015
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249606NB-418PB-RM40.710×8(P)87.6-1.018
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57249615NB-420PB-RM40.710×8(P)87.6-1.020
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする